Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Flanschsteckdose für Zone 1, 16 - 24 V, 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913982
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5425300V0000
EAN/GTIN:
     4250217437977
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Ex-Flange socket for Zone 1, 16 A, 3-pole<= 24 V, 12 h, 1 cable gland Nennstrom: 16 A, Ausführung: Oberteil, Schalter: mechanische Verriegelung, Ex-Klasse: IIC, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 12 h, Spannung nach EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) violett, Für Ex-Zone Staub: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5425300V0000
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a 3polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,60*
€ 506,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,12*
€ 501,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,53*
€ 477,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.