Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung Kunstst. 3+PE ZFK 1,5mm² 6h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914018
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5713606R0001
EAN/GTIN:
     4250217468339
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose
eXLink Ex-geschütztes Steckverbindungssystem Weitere Ausführungen auf Anfrage. für Ströme vom mA - Bereich bis 10 A zum werkzeuglosen Trennen elektrischer Betriebsmittel in Ex-Bereichen ohne Heißarbeitsgenehmigung. Für Zone 1, 2, 21 und 22, Zündschutzart EEx de IIC T6; EG-Baumusterprüfbescheinigung nach ATEX. - Polzahl: bis 5-polig - Bemessungsspannung: AC bis 250 V / DC bis 60 V - Anschlussart: Käfigzugfederklemme - Gehäuse: Kunststoff - Schutzart: IP66/IP68
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5713606R0001
Weitere Suchbegriffe: Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 281,88*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 235,08*
€ 282,44*
Frei Haus
ab € 235,53*
€ 284,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 253,45*
€ 306,87*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,44*
€ 336,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,19*
€ 303,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.