|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6914331 Herst.-Nr.: GHG9601946R0056 EAN/GTIN: 4250217402425 |
| |
|
|  |  |
 | Ex-e reducer M32, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 10 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 20, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 32, Explosionsgeschützt: true, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601946R0056 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, reduziernippel kunststoff, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 20 |  | € 6,99* | ab € 6,74* | € 8,24* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 20 |  | € 5,90* | ab € 6,70* | € 8,25* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 20 |  | € 7,90* | ab € 6,88* | € 8,44* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 6,51* | € 9,07* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,52* | € 9,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|