Ex-d light fitting with electronic ballast for fluorescent lamps for Zone 1/2"1AB 12240 E (2 x 36 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 144 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1320 mm, Höhe/Tiefe: 140 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005060308E |
|