Ex-d light fitting with electronic ballast for fluorescent lamps for Zone 1/2"1EVF 165 E (1 x 58 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 120 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1908 mm, Höhe/Tiefe: 145 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005070316 |
|