Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-d Leuchte mit KVG für Leuchtstof EVF 165 C (1 x 58/65 W), 1 x 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914482
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000005070402
EAN/GTIN:
     8435156904773
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Ex-d light fitting with conventional ballast for fluorescent lamps for Zone 1/2"1EVF 165 C (1 x 58/65 W), 1 x 3/4" cable gland, 1 x 3/4" NPT metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 120 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1908 mm, Höhe/Tiefe: 145 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000005070402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,87*
€ 1.054,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,58*
€ 1.049,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,75*
€ 1.012,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,74*
€ 982,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,45*
€ 938,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.