Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6931715 Herst.-Nr.: VC-MP-S1-2M6 EAN/GTIN: 4017918952945 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Gehäuse, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Oberfläche unterkupfert und vernickelt, Farbe: grau Breite: 78 mm, UV-beständig: false, Höhe: 50 mm, Tiefe: 36 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VC-MP-S1-2M6 | Ident Code: | 1607732 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,86* | € 24,30* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,29* | € 25,09* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,784* | € 25,244* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,68* | € 26,35* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 26,44* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,44* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 291,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|