Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6934640
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ME12,5OT-MSTBORD
EAN/GTIN:
     4046356012195
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Steckverbinder mit Grundleiste, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: rot (3001) Farbe: rot, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Werkstoff: sonstige, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME12,5OT-MSTBORD
Ident Code:
2697563
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,819*
€ 1,199*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9248*
€ 1,3348*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,9886*
€ 1,4186*
Lager 6232
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9966*
€ 1,4366*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0044*
€ 1,4444*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,4366*
€ 1,70955
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,3066*
€ 1,55485
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,2666*
€ 1,50725
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,2066*
€ 1,43585
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,9966*
€ 1,18595
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,9966* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 14,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2854801
ab € 0,314*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 112,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 199,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 141,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 140,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 135,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 135,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 242,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 566,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 1.029,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2200456
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.