Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6951562 Herst.-Nr.: PKY32F434 EAN/GTIN: 3303432011116 |
| |
|
| | |
| CEE Anbausteckdose Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 380-415 V AC RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: ohne, Polzahl: 4, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 32 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: abgewinkelt, Bemessungsspannung: 380...415 V, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm, Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 90 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKY32F434 | Ident Code: | PKY32F434 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,63* | € 33,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,90* | € 33,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,24* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,33* | € 36,76* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,68* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|