| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6961774 Herst.-Nr.: 21147791000 EAN/GTIN: 4250217412288 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Handleuchten, Batteriepack mit NiMH Batterie 4,8 V/ 9,5 Ah, ladbar für SEB 9/ 9L, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e IIC Gb, Nennspannung: 4,8 V, Breite: 87 mm, Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid, Gewicht: 650 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 9500 mAh, Durchmesser: 0 mm, IEC-Bezeichnung: LR 20, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 75 mm, Einsatz im Ex-Bereich: true, Umgebungstemperatur: -5...35 °C, Geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 100 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 21147791000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Batteriepack, Ex-Leuchte, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akkupacks nimh, akkupack, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 196,93* | € 245,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 218,48* | € 269,20* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 230,31* | € 284,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|