Modicon M258/LMC058E/A-Erweiterungsmodule TM5. Digitale Ein/Ausgangsmodule TM5. Digitales Sicherheits-Eingangsmodul, 24 V DC. Kanäle 12 Sink-Eingängepositive Logik. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3,75 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 12, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0,0, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 0,1 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 0,5 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 20,4...28,8 V, Zulässige Spannung am Eingang: 20,4...28,8 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: true, Digitale Ausgänge konfigurierbar: false, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | TM5SDI12D | Ident Code: | TM5SDI12D |
|