Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M258 CTRL ETH/SL/2PCI/42DIO /4AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6969769
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM258LD42DT4L
EAN/GTIN:
     3595864074207
Suchbegriffe:
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon M258-Reihe, einem Angebot an logischen Steuerungen für Hochleistungsmaschinenbauer. Er verfügt über 42 logische E/A, wird mit 24 V Gleichstrom versorgt. Er verfügt über 5 Kommunikationsanschlüsse, 1 serielle RS232/RS485-Verbindung, 1 USB-Mini-B-Programmieranschluss, 1 USB-Typ-A-Programmübertragungsanschluss, 1 Ethernet-Anschluss und 1 CANopen-Anschluss. Plus 2 freie PCI-Steckplätze. Er wird mit E/A-Modulen mit abnehmbarer Klemmenleiste mit Verriegelungshebel und einem Anzeigeblock, der die E/A-Zustände anzeigt, sowie einem Stromversorgungsmodul mit abnehmbarer Klemmenleiste und Verriegelungshebel geliefert. Diese Steuerung verfügt über eine leistungsfähige CPU (22ns/inst), mehrere Kommunikationsanschlüsse wie Ethernet- und CANopen-Master und erweiterte integrierte Funktionen wie Datenprotokollierung, WebServer und FTP-Server. Diskreter Eingangstyp sind Senke für schnelle Eingänge, Senke für reguläre Eingänge und Quelle für Logikeingänge. Analogeingangstypen sind Strom 0mA bis 20mA oder 4mA bis 20mA, Spannung ± 10V. Der Logiktyp für diskrete Ausgänge ist Quelle. Es besteht eine Isolierung zwischen den Kanälen bei 500Vrms und der internen Logik und keine Isolierung zwischen den Kanälen. Es unterstützt 128MB Flash und 64MB internen RAM Speicher. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Seine Abmessungen sind 237,5 mm (Breite) x 85 mm (Tiefe) x 99 mm (Höhe). Es wiegt 0,77 kg. Es ist für den Einsatz in allgemeinen Maschinensteuerungs-, Förder- und Verpackungsanwendungen geeignet. Dieses Produkt ist von CE, GOST-R, CSA, C-Tick und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen IEC 61131-2, CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142 und UL 508. Die Kapazität der M258-Logiksteuerungen kann mit dem Modicon TM5-Erweiterungsmodul erweitert werden. Dieser Controller ist außerdem mit einem Verriegelungshebel für die Montage/Demontage auf einer symmetrischen DIN-Schiene ausgestattet. Die kompakten und vollständig erweiterbaren Modicon M258 Logic Controller sind für Maschinenbauer (OEMs) bestimmt. Sie bieten leistungsstarke Lösungen in Bezug auf Drehzahlregelung, Hochgeschwindigkeitszählung, Motion und Kommunikationsnetzwerke. 30% Zeitersparnis bei Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme. Breite: 237,5 mm, Ausführung: kompakt, Höhe: 99 mm, Tiefe: 85 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 26, Anzahl der digitalen Ausgänge: 16, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 0,0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC/DC, Speicherart: NVRAM, Speichergröße: 64000 kByte, Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung): 0,022 ms, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: true, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0,0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0,0, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM258LD42DT4L
Ident Code:
TM258LD42DT4L
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Profinet Gateway, Relaismodul, schneider electric ethernetmodul, modicon m340 cpu-modul, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,77*
€ 997,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 918,88*
€ 1.001,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 932,65*
€ 1.050,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.048,71*
€ 1.147,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.049,22*
€ 1.147,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,40*
€ 1.365,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,39*
€ 1.357,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.102,69*
€ 1.312,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,19*
€ 1.281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,71*
€ 1.247,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.