Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M340 RS232/485 2CH CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6969798
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXNOM0200H
EAN/GTIN:
     3595864027388
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Dieses serielle Modul ist Teil der Modicon X80 Reihe, einer gemeinsamen Plattform von Modulen für Modicon M580 und M340. Dieses Modul verfügt über 2 RS-485/232-Ports im Modbus- und Zeichenmodus für raue chemische Umgebungen. Es handelt sich um ein RTU-Modul mit einer Stromaufnahme von 80mA bei 24V DC, das mit interner Stromversorgung arbeitet. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen eingesetzt werden und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C arbeiten. Integrierte Anschlüsse: RS232 RJ45 115.2kbps und RS485 RJ45 57.6kbps. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Es ist für Standard- und raue Umgebungsbedingungen geeignet. Dieses Produkt ist von CE und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen UL 508, EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Modul ist mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) Modicon M340 und M580 kompatibel. Breite: 29 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 160 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Redundanzfähigkeit: false, Übertragungsrate: 115,2 kBit/s, mit Potentialtrennung: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Art der Datenübertragung: Baugruppenträger-Erweiterung, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXNOM0200H
Ident Code:
BMXNOM0200H
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,85*
€ 593,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,13*
€ 599,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 654,34*
€ 694,65*
€ 5,95*
ab € 693,78*
€ 740,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 731,11*
€ 780,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,52*
€ 928,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,20*
€ 899,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,67*
€ 887,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,11*
€ 870,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.