Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOD. 24VDC 4DE/2DA TR 1AE/1AA 1WIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6976927
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SMM6D2L
EAN/GTIN:
     3595864082073
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Modulares E/A -System in Schutzart IP20. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Breite: 12,5 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 75 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 3,3 mA, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 2, Anzahl der analogen Eingänge: 1, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 1 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Ausgangsspannung am digitalen Ausgang: 24 V, Ausgangsstrom am digitalen Ausgang: 0,5 A, Analogeingang, Strom: true, Analogeingang, Spannung: true, Analogeingang, Widerstand: false, Analogeingang, Widerstandsthermometer: false, Analogeingang, Thermoelement: false, Analogeingangssignal konfigurierbar: false, Analogausgang, Strom: true, Analogausgang, Spannung: true, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden: true, Auflösung der Analogeingänge: 12 Bit, Auflösung der Analogausgänge: 12 Bit, Art des Digitalausgangs: Transistor, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Digitale Ein-/Ausgänge, konfigurierbar: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Zulässige Spannung am Eingang: 24 V, Art der Ausgangsspannung: DC, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
TM5SMM6D2L
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,74*
€ 141,46*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,49*
€ 146,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,10*
€ 153,59*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 142,42*
€ 166,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,14*
€ 166,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.