Sockelgehäuse B24, für Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 111 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 80 mm, UV-beständig: false, Höhe: 111 mm, Tiefe: 216 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-HPR-B24-SHFH-2SSM40-EMR-BK | Ident Code: | 1411063 |
|