Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Tüllengehäuse B10, Serie H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B10-HHWH-1TTM32-EM-BK
EAN/GTIN:
     4046356921503
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 100,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 58 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100,5 mm, Tiefe: 145 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B10-HHWH-1TTM32-EM-BK
Ident Code:
1411067
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,01*
€ 33,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,59*
€ 33,98*
€ 5,46*
ab € 26,28*
€ 35,11*
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 36,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,43*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.