Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Sockelgehäuse B10, für Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008185
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B10-SHFH-2SSM32-EMR-BK
EAN/GTIN:
     4046356921565
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Sockelgehäuse
anbaugehäuse
Sockelgehäuse B10, für Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 80 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100 mm, Tiefe: 170 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B10-SHFH-2SSM32-EMR-BK
Ident Code:
1411096
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,44*
€ 138,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,86*
€ 143,56*
Frei Haus
ab € 127,59*
€ 144,04*
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 150,02*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 148,59*
€ 165,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1418444
ab € 14,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.