Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAVYCON Tüllengehäuse B6, Serie HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7008207
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-HPR-B06-HHWH-1STM25-EM-BK
EAN/GTIN:
     4046356921398
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
phoenix contact tüllengehäuse
Tüllengehäuse B6, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M25, Höhe: 100,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: nein, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Breite: 58 mm, UV-beständig: false, Höhe: 100,5 mm, Tiefe: 132 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Schraube, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: pulverbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK09, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: sonstige, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-HPR-B06-HHWH-1STM25-EM-BK
Ident Code:
1411119
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,66*
€ 32,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,16*
€ 32,47*
€ 5,46*
ab € 24,60*
€ 33,77*
€ 3,90*
ab € 28,07*
€ 38,13*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,56*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647679
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1411126
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411134
ab € 0,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1411165
ab € 3,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1411190
ab € 6,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1415193
ab € 22,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1646007
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1646191
ab € 7,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1647624
ab € 1,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1645859
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.