Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelsicherungsklemme, mit blauer G undklemme und schwarzem Hebel, für


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7095647
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT4-HESILED24(5X20)BU/BK
EAN/GTIN:
     4055626007083
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,2 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau/schwarz Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 6,15 mm, Höhe: 55,93 mm, Tiefe: 63,38 mm, Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT4-HESILED24(5X20)BU/BK
Ident Code:
3211904
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Sicherungsklemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3286*
€ 5,0786*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,50456*
€ 5,27456*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 5,29*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5174*
€ 5,2974*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,127*
€ 5,997*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 5,997*
€ 7,13643
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,127*
€ 6,10113
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,127* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 299,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0816498
ab € 327,93*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2143*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5699*
Zubehör
Phoenix Contact
0824488
ab € 1,79027*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9135*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.