Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Hydraulikstation VWL 77/5 IS für aroTHERM Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7099471
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     HYDRAULIKSTATIONVWL77/5IS
EAN/GTIN:
     4024074826836
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
vaillant wärmepumpe
wärmepumpen
Hydraulikstation VWL 77/5 IS Breite: 440 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 720 mm, Tiefe: 350 mm, mit Wärmedämmung: false, Auslaufhahn: false, mit Thermometer: false, mit Sicherheitsventil: false, mit Manometer: false, mit Rückschlagventil: false, mit Mischermotor: false, Geeignet für Glykol: false, mit Anschluss Ausdehnungsgefäß: true, mit automatischer Entlüftung: true, Art der Temperaturregelung: elektrisch, Leistung: 5,4 kW, Mediumtemperatur: 25...65 °C, mit Adapter für Wärmezähler: false, mit Wärmezähler: false, mit Anschluss Temperaturfühler: true, mit Differentdruckregelung: false, Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2"009): true, Pumpenanschluss: sonstige, Größe Pumpenanschluss: sonstige, mit Pumpenkugelhahn: false, Heizkreisregler erweiterbar: true, Verteilerbalken erweiterbar: true, Wärmeübertrager erweiterbar: false, Öffnungsdruck Sicherheitsventil: 3 bar, Geeignet für Ethanol: false, Eingebaute Zirkulationspumpe: false, Material Mantel: Kunststoff, Wandaufstellung: true, Max. Arbeitsdruck: 3 bar, Sekundärer Anschluss: sonstige, Nenndurchmesser sekundär: sonstige, mit Dreiwegeventil: true, mit Wandbefestigungsbügel: true, Primärer Anschluss: sonstige, mit Regelventil: false, mit Füßen: false, mit Absperrventil: false, Werkstoff Armaturen: sonstige, Werkstoff Verrohrung: Kupfer, Geeignet für Servomotoren: false, Geeignet für Heizung: true, Geeignet für Kühlen: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
HYDRAULIKSTATIONVWL77/5IS
Ident Code:
0010023495
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.595,92*
€ 1.816,12*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.845,63*
€ 2.075,92*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,92*
€ 2.470,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.044,64*
€ 2.433,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,40*
€ 2.313,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,33*
€ 2.249,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.845,63*
€ 2.196,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.