Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Warmwasserspeicher 200l eloSTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7162109
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VEH200
EAN/GTIN:
     4024074507452
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Standspeicher
eloSTOR VEH 200 Elektro-Warmwasserspeicher Produktvorteile, Druckfester Standspeicher, Niedrigste Bereitschaftsenergieauf- wände dank hochwertiger Wärmedämmung, Aufheizleistung von 2 kW bis 7,5 kW, Anschlussleistung durch einfaches Umlegen von Brücken anpassbar, Vereinfachter Transport/Installation aufgrund leicht de-/montierbarer Wärmedämmung, auch noch nach der Speicher-Anschlussinstallation mög- lich Ausstattung, Universalheizflansch für den Ein- kreis-, Zweikreis- und Boilerbe- trieb, Edelstahlheizkörper mit langer Lebensdauer, Warmwasserspeicher mit hochwerti- ger Emaillierung, Temperaturregler stufenlos einstell- bar von 7 bis 85 Grad C Nenninhalt 200 l Anschlusswerte -Einkreiser 230 V 2, 4, 5,5 kW 400 V 5,5, 7,5 kW -Zweikreiser 230 V 2/2, 2/4, 3,5/5,5 kW 400 V 2/4, 3,5/5,5, 2/7,5, 3,5/7,5kW Netzspannung 230/50-400/50 V/Hz Kalt-/Warmwasseranschluss R 1 Zirkulationsanschluss R 3/4 Höhe/Breite/Tiefe 1265/660/780 mm Durchmesser 660 mm Gewicht (leer) 105 kg Gewicht (befüllt) 305 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse C (Spektrum A+ bis F) Breite: 660 mm, Höhe: 1265 mm, Tiefe: 780 mm, Nennleistung: 7,5 kW, mit Armatur: false, Durchmesser: 660 mm, Volumen des Behälters: 200 l, Energieeffizienzklasse: C, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP22, Anschlussspannung: 230...400 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz Warmwasser: 39%, Zapfprofil: XL, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 1 Zoll (25), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 1 Zoll (25), Material Mantel: Stahl, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 25 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 100 min, mit Reinigungsöffnung: true, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: 33,3 mm, Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: 33,3 mm, Niederdruckausführung: false, mit Zirkulationsanschluss: true, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,4 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: false, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: Standmodell, Max. zulässiger Betriebsdruck: 6 bar, Dreiphasenausführung: true, Anschluss an Warmwasserleitung: true, mit Nachtstromschaltung: true, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: 3/4 Zoll (20), Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VEH200
Ident Code:
0010003083
Weitere Suchbegriffe: Warmwasserspeicher, standspeicher 200l, temperatur regler, Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 980,97*
€ 1.121,92*
€ 53,00*
ab € 982,00*
€ 1.122,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 981,37*
€ 1.148,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.058,69*
€ 1.197,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.188,00*
€ 1.344,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,07*
€ 1.599,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,96*
€ 1.586,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,29*
€ 1.516,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.236,40*
€ 1.471,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,00*
€ 1.413,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
0010003084
ab € 1.089,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.