Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Ausdehnungsgefäss plus 25 inkl. Vorschaltgefäss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7162232
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020059914
EAN/GTIN:
     4024074546314
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 25l
ausdehnungsgefäß
Solar-Ausdehnungsgefäß plus (25 Liter) inkl. Vorschaltgefäß für auroTHERM VFK. Solarausdehnungsgefäß kombiniert mit Vorschaltgefäß für Solaranlagen bis 10 bar. Drei-Kammer- Gefäß bis 100 Grad C. 25 l Inhalt Solarausdehnungsgefäß 10 l Inhalt Vorschaltgefäß Inhalt: 25 l, Platzierung horizontal: false, Max. Arbeitsdruck: 10 bar, Platzierung vertikal: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020059914
Ident Code:
0020059914
Weitere Suchbegriffe: vaillant ausdehnungsgefäß, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.