| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7162899 Herst.-Nr.: 0020042768 EAN/GTIN: 4024074526323 |
|
|
| | |
| Bogen 15 Grad (2 Stück) für starre Abgasleitung DN 130, PP Farbe: grau, Form: Bogen, Oberflächenschutz: unbehandelt, Verstellbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 15 °, mit Messanschluss: false, Bogenausführung: glatter Bogen, Verbindung Anschluss 1: Muffe, Verbindung Anschluss 2: Muffe, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Innendurchmesser Anschluss 1: 130 mm, Innendurchmesser Anschluss 2: 130 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020042768 | Ident Code: | 0020042768 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,77* | € 149,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 120,34* | € 150,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,73* | € 157,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|