| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7162990 Herst.-Nr.: 0020095560 EAN/GTIN: 4024074587485 |
|
|
| | |
| Bogen 15 Grad DN 160 PP Form: Bogen, Oberflächenschutz: unbehandelt, Verstellbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 15 °, mit Messanschluss: false, Bogenausführung: glatter Bogen, mit Lippenring: true, Verbindung Anschluss 1: Muffe, Verbindung Anschluss 2: Muffe, Oberflächenbehandlung: unbehandelt, Innendurchmesser Anschluss 1: 160 mm, Innendurchmesser Anschluss 2: 160 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020095560 | Ident Code: | 0020095560 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,32* | € 82,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 64,41* | € 82,64* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,59* | € 86,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|