| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7163387 Herst.-Nr.: 0020106372 EAN/GTIN: 4024074615546 |
| |
|
| | |
| Senkrechte Dachdurchführung 110/160mm PP, rot Gesamtlänge: 2700 mm, Systemart: doppelwandig, Durchmesser paralleles System: sonstige, Innendurchmesser doppelwandiges System: 110 mm, Farbe über dem Dach: rot, Farbe unter dem Dach: sonstige, Material Rauchgasrohr: Kunststoff, Material Luftzufuhrrohr: Kunststoff, mit Gleitschale: false, Innendurchmesser Teil über dem Dach: 110 mm, Außendurchmesser doppelwandiges System: 160 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020106372 | Ident Code: | 0020106372 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 342,30* | € 415,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 360,15* | € 433,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|