| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7163421 Herst.-Nr.: 0020106394 EAN/GTIN: 4024074616284 |
|
|
| | |
| Abstandshalter 110mm (10Stück) für Schacht 40cm x 40cm Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 100 mm, Geeignet für Schornsteindurchmesser: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020106394 | Ident Code: | 0020106394 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,38* | € 98,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,47* | € 98,53* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,72* | € 102,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|