| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7163603 Herst.-Nr.: 0020145030 EAN/GTIN: 4024074675557 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizstab VWZ MEH 60 Nettogewicht kg 10 Maximal zulässiger Betriebsdruck bar 3.0 Spannung / Frequenz V /Hz 400 /50 Maximaler Energieverbrauch (pumpe) kW 6 Eingebaute Sicherung (I max) A 10 Elektrische Schutzart IP 20 2-6 kW (400V oder 230V) Anschluss R 1 Ausstattung: 1x Sensor VR10 Wandhalterung, Befestigungsmaterial und Dichtungen Anschlussleistung: 2...6 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020145030 | Ident Code: | 0020145030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter, Radiator (elektrisch) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 489,36* | € 586,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 538,79* | € 648,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|