| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7163626 Herst.-Nr.: 0020151164 EAN/GTIN: 4024074667569 |
|
|
| | |
| Befestigungsschelle 250mm (5 Stück) Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Nenndurchmesser: 250 mm, Kunststoffummantelt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0020151164 | Ident Code: | 0020151164 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 402,01* | € 476,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 421,87* | € 498,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|