Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher uniSTOR exclusiv VIH R 200/6 H für Wand-u Standheizg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164254
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     VIHR200/6H
EAN/GTIN:
     4024074702550
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
warmwasserspeicher vaillant
standspeicher
uniSTOR VIH R 200 H Warmwasser-Speicher rund, stehend Besondere Merkmale, Warmwasserspeicher indirekt beheizt, Patentierte Vakuum Wärmedämm- kombination, Technik abgestimmt auf Gas-Wandheiz- geräte und Heizkessel, Alle Anschlüsse nach oben heraus ge- führt und isoliert, Ummantelung weiss, Passende Anschluss-Verrohrungen als Zubehör erhältlich, Isolierung und Verkleidungsdeckel zum Isolieren und Verkleiden der Ver- rohrung auf dem Speicher Ausstattung, Warmwasserspeicher mit hochwertiger Emaillierung, Magnesium-Schutzanode, Pulverbschichtete Ummantelung weiß, Hochwertige Vakuum-Wärmedämm- kombination, Rohrwärmetauscher innenliegend, einstellbare Schraubfüße, Zirkulationsanschluss, Entleerungsventil, Schwerkraftbremse, Fremdstromanode (Bestell.-Nr. 302042) als Zubehör erhältlich Speicherinhalt 184 l Heizungswasserinhalt 6,8 l zul. Betriebsüberdruck 10 bar Heizwassertemperatur max. 110 Grd.C Warmwassertemperatur max. 85 Grd.C WW-Dauerleistung max.(33,7 kW) 837 l/h Leistungskennzahl NL max. 3,8 Bereitschaftswärmeverlust 0,7 kWh Vor-/Rücklaufanschluss R 1 Kalt-/Warmwasseranschluss R 3/4 Zirkulationanschluss R 3/4 Höhe/Durchmesser 1314/590 mm Gewicht 97 kg Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs- Energieeffizienzklasse A+ (Spektrum A+ bis F) Breite: 590 mm, Höhe: 1314 mm, Tiefe: 590 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Inhalt: 184 l, Werkstoff des Boilers: Stahl, mit Thermometer: false, mit Manometer: false, Zapfprofil: XL, Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20), Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20), Material Mantel: Stahl, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: true, Wandaufstellung: false, Oberflächenschutz Gefäß: emailliert, mit Druckreduzierventil: false, Wärmeübertragung: Spirale, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde konisch (NPT), Anschluss Warmwasser: Außengewinde konisch (NPT), Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung: 26,44 mm, Anschluss Zirkulationsleitung: Außengewinde konisch (NPT), Platzierung vertikal: true, Max. Arbeitsdruck primär: 10 bar, Max. Arbeitsdruck sekundär: 10 bar, Primärer Anschluss: Außengewinde konisch (NPT)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VIHR200/6H
Ident Code:
0010015930
Weitere Suchbegriffe: Boiler, Kochendwassergerät, Durchfluß-Wassererwärmer, Warmwassergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.288,78*
€ 1.479,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.353,93*
€ 1.543,05*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,30*
€ 1.760,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.465,02*
€ 1.743,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,17*
€ 1.655,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,82*
€ 1.600,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,78*
€ 1.533,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.