Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT fluoCOLLECT VWW 11/4 SI Wä rmetauscher, Wasser/Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7164428
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010016719
EAN/GTIN:
     4024074737897
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
vaillant wärmetauscher
platten wärmeübertrager
fluoCOLLECT VWW 11/4 SI Wärmetauscher für Wasser/Wasser- Anwendung Produktvorteile, kombinierbar mit flexoTHERM und flexoCOMPACT bis 11kW, Wartungsfreundlich, schnelle Installation, diffusionsdichte Isolierung Ausstattung, Edelstahl-Wärmetauscher, Integriertes Manometer soleseitig, Befülleinrichtung für den Solekreislauf, Integrierter Sole-Ausgleichsbehälter Anschlüsse: Durchm. 35 mm, Glattrohr Breite: 733 mm, Höhe: 720 mm, Tiefe: 291 mm, Geeignet für: Innenaufstellung, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Gehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0010016719
Ident Code:
0010016719
Weitere Suchbegriffe: Luft/Wasser-Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisi, Wärmetauscher (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.466,83*
€ 1.679,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.627,99*
€ 1.851,58*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,58*
€ 2.203,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,48*
€ 2.171,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,97*
€ 2.063,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,65*
€ 2.002,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,99*
€ 1.937,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.