Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAILLANT Erweiterungsset 14/17kW 40 mm für flexoTHERM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7191603
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020112794
EAN/GTIN:
     4024074599686
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Umweltpumpe
Pumpe
Wasser-Wärmepumpe
Erweiterungsset 40 mm für flexoTHERM bestehend aus: 2 x Messing Anschlussstück 40 x R 1 1/4 an PE-Rohr 40 x 3,7 2 x Winkelkupplung 90 Gr.C für PE-Rohr 40 x 3,7 2 x T-Stücke für PE-Rohr 40 x 3,7 1 x Leerrohr zur Verlegung des E-Bus Kabels im Erdreich Ausführung: Rohrbausatz, Geeignet für: Wärmepumpe
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0020112794
Ident Code:
0020112794
Weitere Suchbegriffe: Sole-Wärmepumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,51*
€ 353,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 324,74*
€ 390,16*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,16*
€ 464,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,38*
€ 462,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,90*
€ 427,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.