Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7296547 Herst.-Nr.: OTSP5,0X50A4 EAN/GTIN: 4012196621491 |
| |
|
| | |
| Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel. Kopfform: Panhead, Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 5 mm, Kopfdurchmesser: 10 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gehärtet: false, Senkkopf: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | OTSP5,0X50A4 | Ident Code: | 3191026 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,63* | € 28,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,64* | € 28,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,70* | € 29,68* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,74* | € 29,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,22* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2522* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|