Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7297254 Herst.-Nr.: SL7.62/10/180B3.2SNGNBX EAN/GTIN: 4050118257939 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 10, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -50...100 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: THR-Anschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 3,2 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,62 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 2, Art der Banderolierung: sonstige, Rastermaß der Kontakte: 7,62 mm, Steckverbinderausführung: fester Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: sonstige, Bemessungsstrom In: 16 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SL7.62/10/180B3.2SNGNBX | Ident Code: | 1452640000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, EDV-Umschalter, Druckerumschalter, Data-T-Switch, Mausumschalter, Monitorumschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,09* | € 122,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 99,485* | € 122,675* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 100,15* | € 124,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,95* | € 127,45* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,48* | € 128,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9897* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|