| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7297570 Herst.-Nr.: SAIL-M8G-4S20U EAN/GTIN: 4050118600018 |
| |
|
| | |
| Kabellänge: 20 m, Ausführung der Leitung: mehradrig, Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M8G-4S20U | Ident Code: | 1906572000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,49* | € 77,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,03* | € 78,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,85* | € 79,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|