Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7299297 Herst.-Nr.: IE-C5DD4UG0015A60XXX-E EAN/GTIN: 4050118597516 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 1,5 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: freies Leitungsende, Kabelkonstruktion: 1x4, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne, NVP-Wert: 66%, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DD4UG0015A60XXX-E | Ident Code: | 2585370015 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,83* | € 15,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,92* | € 15,82* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,18* | € 16,10* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,43* | € 16,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,87* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|