Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP00 SPI9000 DC-Fed Inverter Unit 3 80V-500V 1150A High Overload


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7367295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SPIH11A0-4A3N1
EAN/GTIN:
     4015081380404
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
SPIH11A0-4A3N1_IP00 SPI9000 DC-Fed Inverter Unit 380V-500V 1150A High Overload Breite: 708 mm, Höhe: 553 mm, Tiefe: 1032 mm, mit Bedienelement: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP): sonstige, mit PC-Anschluss: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: false, Art des Umrichters: sonstige, Bremschopper integriert: false, Einsatz im Industriebereich zulässig: false, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
SPIH11A0-4A3N1
Ident Code:
141248
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48.818,50*
€ 48.849,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48.819,41*
€ 48.850,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 49.661,12*
€ 49.688,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55.553,12*
€ 55.555,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56.386,42*
€ 56.386,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55.555,25*
€ 66.110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55.553,12*
€ 66.108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.