Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwe nkbarem Sicherungshalter für G-Sich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7375783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1711
EAN/GTIN:
     4050821707608
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
3-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; und Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 76,8 mm, Tiefe: 57,6 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Ausführung des Sicherungseinsatzes: G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters: schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige: ohne, Versorgungsspannung für die Defektanzeige: -...- V, Anzahl der Etagen: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 6,3 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-1711
Weitere Suchbegriffe: wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Universalhalter, Zubehör für Sicherung, Feinsicherung, G-Sicherung, G-Sicherungshalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4784*
€ 3,0184*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,80085*
€ 3,40085*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,43*
50
Frei Haus
ab € 2,9792*
€ 3,5692*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2101*
€ 3,8301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8301*
€ 4,55782
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2101*
€ 3,82002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7469*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.