| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7375945 Herst.-Nr.: 211-506 EAN/GTIN: 4055143370332 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß Montageart: aufschieben, Farbe: weiß, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 15000 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 19 mm, Transparent: false, Verzahnung: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 211-506 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,71* | € 132,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,7428* | € 139,2528* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 118,73* | € 149,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,886* | € 151,8758* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,8394* | € 158,2994* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|