THT-Federleiste; gerade; Rastermaß 7,5 mm; 7-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrau Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 630 V, Polzahl: 7, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 7,5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 7,5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 12 A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 722-737/031-000 |
|