| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7376304 Herst.-Nr.: 770-282/082-000 EAN/GTIN: 4050821553144 |
|
|
| | |
| Buchse; 2-polig; Kod. B; 4,00 mm²; pink Breite: 20 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: false, Höhe: 12,9 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 2, Länge: 37,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,03139 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 770-282/082-000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 1,413* | € 1,773* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,44561* | € 1,81561* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,4571* | € 1,8271* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,4933* | € 1,8633* | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,6586* | € 2,0486* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|