konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 3-polig; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 2 m; 2,50 mm²; weiß Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05VV-F, Gehäusefarbe: weiß, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 2000 mm, Polzahl: 3, Mantel-Farbe: weiß, Kabeldurchmesser: 9,2...11,4 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 16,66 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 771-6993/107-202 |
|