konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. B; 1 m; 1,00 mm²; hellgrün Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 1000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 7,8...9,3 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4, 5, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grün, Brandlast: 0,10861 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 771-9995/105-105 |
|