Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung konf. Eca 5p. Kod. B 5m 1,00mm² pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376559
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/105-507
EAN/GTIN:
     4055143353632
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. B; 5 m; 1,00 mm²; pink Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 5000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 7,8...9,3 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4, 5, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,10861 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9995/105-507
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,71629*
€ 19,37629*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,1382*
€ 19,9382*
€ 5,00*
ab € 14,31*
€ 20,18*
€ 3,90*
ab € 16,29*
€ 22,75*
€ 6,90*
ab € 18,00*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,9382*
€ 23,72646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,6782*
€ 23,41706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,7382*
€ 22,29846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8582*
€ 21,25126
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2182*
€ 20,48966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1382*
€ 16,82446
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,16928*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-310
ab € 0,772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.