Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung konf. Eca 5p. Kod. B 8m 1,00mm² pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9995/105-807
EAN/GTIN:
     4055143344159
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
wago anschlussleitung
konfektionierte Anschlussleitung; Eca; Buchse/offenes Ende; 5-polig; Kod. B; 8 m; 1,00 mm²; pink Halogenfrei: false, Leiternennquerschnitt: 1 mm², Kabeltyp: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 400 V, Gesamtlänge: 8000 mm, Polzahl: 5, Mantel-Farbe: grau, Kabeldurchmesser: 7,8...9,3 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, 4, 5, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,10861 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: sonstige, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: freies Leitungsende, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: ultraschallverdichtete Aderenden, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 85 °C, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: Eca
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
771-9995/105-807
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,8114*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,1114*
€ 29,88257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,9714*
€ 29,71597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,6014*
€ 28,08567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6414*
€ 26,94327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,7614*
€ 25,89607
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8114*
€ 21,19557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.