Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul 5-polig für Steckverbi nder und Verteiler WINSTA MIDI bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376595
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     772-272
EAN/GTIN:
     4055143174688
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder
Abgriffmodul; für Flachleitung; 5 x 2,5 mm²; 5-polig; Kod. I; ausgangsseitig mit Leitungsanschluss; blau Breite: 50 mm, Ausführung: Abgriff, Halogenfrei: true, Höhe: 46,5 mm, Gehäusefarbe: blau, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 5, Länge: 79 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Mechanische Codierung: true, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: blau, Brandlast: 0,51278 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
772-272
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 17,088*
€ 19,868*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,43747*
€ 20,29747*
10
Frei Haus
ab € 17,687*
€ 20,657*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,7613*
€ 20,8013*
10
Frei Haus
ab € 18,317*
€ 21,277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,8013*
€ 24,75355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,6413*
€ 24,56315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,0313*
€ 23,83725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,2513*
€ 22,90905
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,7613*
€ 21,13595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 208,013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-635
ab € 6,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-453
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.