Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchs e 4-polig grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376764
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1731
EAN/GTIN:
     4050821799207
T-Verteiler; 4-polig; Kod. B; 1 Eingang; 2 Ausgänge; 3 Verriegelungsklinken; für fliegende Verbindungen; grau Breite: 22,3 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 39,6 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 8, Polzahl: 4, Länge: 54 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,05778 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: T-Verteiler, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-1731
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,73*
€ 4,79*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,09911*
€ 5,27911*
25
Frei Haus
ab € 4,1712*
€ 5,3712*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,2043*
€ 5,4043*
25
Frei Haus
ab € 4,3412*
€ 5,5812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4043*
€ 6,43112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0443*
€ 6,00272
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2043*
€ 5,00312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 135,1075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.