Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 1 x Stecker / 3 x Buchse 4-polig pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7376769
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1736
EAN/GTIN:
     4050821876403
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
3-fach-Verteiler; 4-polig; Kod. B; 1 Eingang; 3 Ausgänge; pink Breite: 20,8 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 32,65 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 400 V, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 12, Polzahl: 4, Länge: 63,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 6 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: sonstige, Brandlast: 0,09861 kWh, Art der integrierten Schaltung: ohne, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Bemessungsstrom zur Leuchte: 16 A, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
890-1736
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,22*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,23104*
€ 8,82104*
50
Frei Haus
ab € 7,3578*
€ 8,9778*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,4077*
€ 9,0377*
50
Frei Haus
ab € 7,4302*
€ 9,0702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,0377*
€ 10,75486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4077*
€ 8,81516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 451,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-674
ab € 15,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-624
ab € 0,3058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.