Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSC JALOUSIE DRUCKTASTER WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381252
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077028
EAN/GTIN:
     3245060770280
Suchbegriffe:
Drucktaster
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousie-/Rollladentaster10 077028 Jalousietaster (SL) Mosaic™Auf /Ab – für den direkten Anschlusseines Motors oder eines Trennrelais.Zur Verwendung mit Mosaic™-Adapter/Blindabdeckung. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 250 V, Montageart: Modulträger, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Taster 1-polig, Halogenfrei: true, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bemessungsstrom: 6 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Anzahl der Tasten: 2, Elektrische und mechanische Verriegelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mechanisch bedienbar: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP41, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
077028
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,79*
€ 26,05*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,53*
€ 28,85*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,26*
€ 33,44*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 34,63*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.