Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7381301 Herst.-Nr.: 100021467 EAN/GTIN: 4018359471439 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von hochfaserigen Bündeladerkabeln, Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken, Vollmodulares Design, Zusammenstellung der Komponenten nach individuellen Kundenanforderungen, . Bei LWL-Modulen mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: 3 HE/7 TE - Frontplatte 12xE2000 Farbe: Aluminium eloxiert Gehäuse: LWL-Modul HE: 3 Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 12xE2000 TE: 7 für Gehäuse Typ: LWL-Modul Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021467 | Ident Code: | H02024A8334 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,63* | € 12,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,82* | € 12,49* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,49* | € 13,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,21* | € 14,10* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,29* | € 14,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|