Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüfter EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7381771
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK3140510
EAN/GTIN:
     4028177805767
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Dachlüfter TopTherm, 1069 m³/h, 115 V, 1~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technologie Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 133 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035-EV000270, Spannungsart: AC, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau: false, Anzahl der Lüfter: 1, EMV-Ausführung: false, Schutzart (IP): sonstige, mit Filter: false, Dachlüfter: true, Ausgeführt als Einschublüfter: false, Umlüfter: false, Wandeinbau: false, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Schutzart (NEMA): NEMA 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SK3140510
Ident Code:
3140510
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Dachlüfter, EC-Lüfter, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, ec lüfter, dachlüfter rittal, Filtermatten (Schaltschrank Klimatisierung), Filter (Schaltschrank Klimatisierung), Anzeige (Schaltschrank Klimatisierung), Rahmen (Schaltschrank Klimatisierung), Einbausatz (Schaltschrank Klimatisierung)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,02*
€ 486,32*
Frei Haus
ab € 453,61*
€ 497,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 455,91*
€ 501,48*
€ 5,95*
ab € 459,92*
€ 507,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 466,46*
€ 511,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,58*
€ 608,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,46*
€ 555,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,52*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,41*
Zubehör
Rittal
3235450
ab € 52,56*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
Zubehör
Rittal
3174120
ab € 51,21*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,19*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,80*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.